品番 : EA508SR-1
品名 : 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ふたは1点パッチン止
仕様
材質 | 本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR |
容量 | 0.85L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | φ127×95(H)mm | 内寸サイズ | φ118×74(H)mm |
フタサイズ | φ128×24(H)mm | 重量 | 353g |
蓋は、1点パッチン止式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0641ページ 1608ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508SR-1 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
EA508SR-2 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
EA508SR-3 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
EA508SR-4 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製/アクリル蓋) |
拡大