品番 : EA508TG-9
品名 : 365x465x242mm/32.0L 保存容器
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | OJ-105 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニックス | 容量(L) | 32 |
サイズ(mm) | 外寸:365(W)×465(D)×242(H) 内寸:335(W)×430(D)×230(H) |
材質 | 本体:ポリプロピレン、 ふた:ポリエチレン |
重量 | 1394g | ||
抗菌仕様 | |||
ふたは、はめ込み式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1612ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508TG-5 190x262x129mm/ 4.3L 保存容器 |
EA508TG-6 228x308x152mm/ 7.6L 保存容器 |
EA508TG-7 267x363x178mm/12.7L 保存容器 |
EA508TG-8 332x422x206mm/22.0L 保存容器 |
EA508TG-9 365x465x242mm/32.0L 保存容器 |
拡大