品番 : EA508TL-33
品名 : 118x168x 58mm/ 590ml 密閉保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | WLO-20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス タイトロック | 容量(L) | 0.59 |
| サイズ(mm) | 118×168×58(H) | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
| 重量 | 133g | カラー | グリーン |
| 家事の時短をサポートするパッキン一体型 | |||
| お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。 | |||
| 4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ | |||
| パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない | |||
| 冷凍保存・レンジ加熱対応 ※レンジ使用時はロックを外してください |
|||
| 食洗器対応 | |||
| Ag+抗菌 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/10/31 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

