詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TL-35

品名 : 146x210x 73mm/ 1.3L 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 WLO-40
商品名 ユニックス タイトロック 容量(L) 1.3
サイズ(mm) 146×210×73(H) 材質 本体:ポリプロピレン
フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
重量 211g カラー グリーン
家事の時短をサポートするパッキン一体型
お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。
4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ
パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない
冷凍保存・レンジ加熱対応
※レンジ使用時はロックを外してください
食洗器対応
Ag+抗菌
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TL-35A
  • 品番

    EA508TL-35A

  • コメント

    変更点:パッキンカラー

バリエーション一覧
EA508TL-31 87x111x 49mm/ 210ml 密閉保存容器
EA508TL-32 100x135x 52mm/ 330ml 密閉保存容器
EA508TL-33 118x168x 58mm/ 590ml 密閉保存容器
EA508TL-34 130x190x 63mm/ 850ml 密閉保存容器
EA508TL-35 146x210x 73mm/ 1.3L 密閉保存容器
EA508TL-36 163x227x 84mm/ 1.95L 密閉保存容器
EA508TL-37 175x251x 93mm/ 2.6L 密閉保存容器
EA508TL-38 163x227x180mm/ 4.6L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top