品番 : EA508TL-34
品名 : 130x190x 63mm/ 850ml 密閉保存容器
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | WLO-30 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニックス タイトロック | 容量(L) | 0.85 |
サイズ(mm) | 130×190×63(H) | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
重量 | 164g | カラー | グリーン |
家事の時短をサポートするパッキン一体型 | |||
お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。 | |||
4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ | |||
パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない | |||
冷凍保存・レンジ加熱対応 ※レンジ使用時はロックを外してください |
|||
食洗器対応 | |||
Ag+抗菌 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2025/05/03 07:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1594ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)