品番 : EA508TM-121
品名 : 30cc トックリ缶(スチール製)
仕様
容量 | 30cc | サイズ | φ55×27(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) |
入数 | 1個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1590ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)