品番 : EA508TM-22
品名 : 80cc トックリ缶(スチール製/10個)
仕様
| 容量 | 80cc | サイズ | φ55×60(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) |
| 入数 | 10個 | ||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/27 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
