品番 : EA508TM-125
品名 : 250cc トックリ缶(スチール製)
仕様
容量 | 250cc | サイズ | φ68×88(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 1個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/05/17 10:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
拡大