品番 : EA508TM-27
品名 : 500cc トックリ缶(スチール製/8個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 500cc | サイズ | φ68×170(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 8個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 23:55現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大
※8個入