品番 : EA511C
品名 : フランジセパレーター
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-FS1320 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管のパッキン交換などのフランジ開閉作業に。 | 仕様 | 本体+M20ボルトセット |
| 本体サイズ | 300(W)×55(L)×255~325(H)mm | 先端幅 | 23mm×2 |
| 重量 | 本体:4.3kg (総重量:7.4kg) |
耐使用荷重 | 68.6kN |
| 付属品 | M20ボルトナットセット キャリングケース(鉄製) |
||
| フランジ幅によって調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
●耐使用荷重…68.6kN(7000kgf) ●質量…4.3kg ●標準付属品…六角ボルト…M20×240mm、キャリングケース(鉄製) |
|---|
| カタログ価格 |
91,800 円(税抜)/ 100,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA511C フランジセパレーター |
| EA511C-1 M20 フランジセパレーター用ボルト |
| EA511C-2 M16 フランジセパレーター用ボルト |
| EA511C-3 M12 フランジセパレーター用ボルト |
