品番 : EA511C-3
品名 : M12 フランジセパレーター用ボルト
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-FSM12BN |
|---|---|---|---|
| ボルト径 | M12 | 使用可能フランジ呼び径(最小) | JIS20K 10A |
| 使用可能フランジ呼び径(最大) | JIS5K 65A | 重量 | 0..32kg |
| EA511C用替ボルトナットセット | |||
| 使用可能フランジ・・・ JIS20K 10A(3/8B)~JIS5K 65A(2-1/2B) JPI600 15A(1/2B)~JPI150 40A(1-1/2B) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA511C フランジセパレーター |
| EA511C-1 M20 フランジセパレーター用ボルト |
| EA511C-2 M16 フランジセパレーター用ボルト |
| EA511C-3 M12 フランジセパレーター用ボルト |
ウェブカタログ画像
拡大
