詳細表示

このページのURL:

品番 : EA511C-1

品名 : M20 フランジセパレーター用ボルト

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-FSM20BN
ボルト径 M20 使用可能フランジ呼び径(最小) JIS63K 20A
使用可能フランジ呼び径(最大) JIS5K 1500A 重量 0.7kg
EA511C用替ボルトナットセット
使用可能フランジ・・・
JIS63K 20A(3/4B)~JIS5K 1500A(60B)
JPI600 65A(2-1/2B)~JPI150 600A(24B)
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0192ページ
バリエーション一覧
EA511C フランジセパレーター
EA511C-1 M20 フランジセパレーター用ボルト
EA511C-2 M16 フランジセパレーター用ボルト
EA511C-3 M12 フランジセパレーター用ボルト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top