詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AL-1A

品名 : φ20mm ピンチオフプライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PSA34A
適用ホース外径 φ20mm(最大) 全長 140mm
刃長 34mm 幅 46mm
厚み 5.8mm 重量 91g
自動車のホース類閉塞作業に最適なピンチオフプライヤ
可動式の先端部がホースを平行に挟み込み、確実に閉塞します。
【無段階自動ロック機構】
ホースを挟んで握るだけでプライヤがロックし、解除はグリップを開くだけ。
グリップは滑りにくく握り込みやすい八の字形状
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA514AL-1A φ20mm ピンチオフプライヤー
EA514AL-2A φ35mm ピンチオフプライヤー
EA514AL-3A φ70mm ピンチオフプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 可動式の先端部がホースを平行に挟み込み確実に閉\n塞
  • 無段階自動ロック機構で閉塞したまま手を放しても保持
  • ハの字形状のグリップで、滑りにくく握り込み\nやすい
  • L:140mm    l:34mm\nD:46mm    T:5.8mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top