品番 : EA514AL-3A
品名 : φ70mm ピンチオフプライヤー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PSA112A |
|---|---|---|---|
| 適用ホース外径 | φ70mm(最大) | 全長 | 360mm |
| 幅 | 65mm | 刃長 | 112mm |
| 厚み | 9.5mm | 重量 | 587g |
| 自動車のホース類の閉塞作業に | |||
| 二輪や普通車から大型車・建設機械などに使用されるホース類の閉塞に対応 | |||
| 無段階自動ロック機構で、挟んで握るだけでプライヤがロックします | |||
| グリップを開くだけで保持の解除ができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/05 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514AL-1A φ20mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AL-2A φ35mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AL-3A φ70mm ピンチオフプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
商品動画
