品番 : EA514AL-2A
品名 : φ35mm ピンチオフプライヤー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PSA57A |
|---|---|---|---|
| 適用ホース外径 | φ35mm(最大) | 全長 | 240mm |
| 刃長 | 57mm | 幅 | 55mm |
| 厚み | 9.5mm | 重量 | 354g |
| 自動車のホース類閉塞作業に最適なピンチオフプライヤ | |||
| 可動式の先端部がホースを平行に挟み込み、確実に閉塞します。 | |||
| 【無段階自動ロック機構】 ホースを挟んで握るだけでプライヤがロックし、解除はグリップを開くだけ。 |
|||
| グリップは滑りにくく握り込みやすい八の字形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514AL-1A φ20mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AL-2A φ35mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AL-3A φ70mm ピンチオフプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
