詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AJ-12

品名 : 13x 406mm プライバー

先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します

仕様

先端幅 16mm 全長 406mm
重量 0.41kg 軸径 13mm
ハイカーボンスチール製
ロックウェル硬さ 43~47
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/23 16:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA519AJ-11 10x 230mm プライバー
EA519AJ-12 13x 406mm プライバー
EA519AJ-13 16x 457mm プライバー
EA519AJ-14 19x 560mm プライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA519AJ-13です。
  • ※写真はEA519AJ-13です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top