品番 : EA519AJ-14
品名 : 19x 560mm プライバー
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
仕様
| 先端幅 | 22mm | 全長 | 560mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.23kg | 軸径 | 19mm |
| ハイカーボンスチール製 | |||
| ロックウェル硬さ | 43~47 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AJ-11 10x 230mm プライバー |
| EA519AJ-12 13x 406mm プライバー |
| EA519AJ-13 16x 457mm プライバー |
| EA519AJ-14 19x 560mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA519AJ-13です。
