品番 : EA519AJ-13
品名 : 16x 457mm プライバー
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
仕様
| 先端幅 | 19mm | 全長 | 457mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.69kg | 軸径 | 16mm |
| ハイカーボンスチール製 | |||
| ロックウェル硬さ | 43~47 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AJ-11 10x 230mm プライバー |
| EA519AJ-12 13x 406mm プライバー |
| EA519AJ-13 16x 457mm プライバー |
| EA519AJ-14 19x 560mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
