詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519BA-640

品名 : 13x640mm プライバー(ストレート)

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端形状 ストレート 材質 スチール(黒色酸化)
全長 640mm 先端幅 20mm
四角軸 13mm 重量 0.68kg
ロックウェル硬さ 43~47
押し上げたり、持ち上げたりするのに適しています。
ブレード全ての部分は加熱処理しています。
セルロースアセテートのハンドルはより心地良くつかめるようにデザインされています。
刃が曲がっているため、てこの力が作用します。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/10 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0337ページ
バリエーション一覧
EA519BA-640 13x640mm プライバー(ストレート)
EA519BC-640 13x635mm プライバー(カーブ)
EA519BC-790 13x790mm プライバー(カーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top