品番 : EA519BC-790
品名 : 13x790mm プライバー(カーブ)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 仕様 | カーブ | 材質 | スチール(黒色酸化) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 790mm | 先端幅 | 20mm |
| 四角軸 | 13mm | 重量 | 0.9kg |
| ロックウェル硬さ | 43~47 | ||
| 押し上げたり、持ち上げるのに適しています。 | |||
| ブレード全ての部分は加熱処理されています。 | |||
| セルロースアセテートのハンドルは、より心地よくつかめるようにデザインされています。 | |||
| 刃が曲がっているため、てこの力が作用されます。 | |||
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519BA-640 13x640mm プライバー(ストレート) |
| EA519BC-640 13x635mm プライバー(カーブ) |
| EA519BC-790 13x790mm プライバー(カーブ) |
ウェブカタログ画像
拡大
