詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519BC-640

品名 : 13x635mm プライバー(カーブ)

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端形状 カーブ 材質 スチール(黒色酸化)
全長 635mm 先端幅 20mm
四角軸 13mm 重量 0.68kg
ロックウェル硬さ 43~47
押し上げたり、持ち上げるのに適しています。
ブレード全ての部分は加熱処理されています。
セルロースアセテートのハンドルは、より心地よくつかめるようにデザインされています。
刃が曲がっているため、てこの力が作用されます。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/10 18:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0337ページ
バリエーション一覧
EA519BA-640 13x640mm プライバー(ストレート)
EA519BC-640 13x635mm プライバー(カーブ)
EA519BC-790 13x790mm プライバー(カーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top