品番 : EA519C-1
品名 : 1170-1830mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー)
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます
仕様
| 全長 | 1170~1830mm | 先端幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ34mm | 重量 | 6.1kg |
| スチール製 | |||
| 注意 ・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。 ・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。 ・ハンマーでハンマーを叩かないでください。 ・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。 ・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。 ・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0294ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519C-1 1170-1830mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) |
| EA519C-2 1270-2030mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) |
ウェブカタログ画像
拡大

