品番 : EA519C-2
品名 : 1270-2030mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー)
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます
仕様
| 全長 | 1270~2030mm | 先端幅 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ40mm | 重量 | 10.4kg |
| 独自のスプリング機構により、スライドハンマーの跳ね返りによる負担を軽減します | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0294ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519C-1 1170-1830mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) |
| EA519C-2 1270-2030mm インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA519CB-2 : 300mm ビードブレーキングツール |

