品番 : EA519CK-10
品名 : タイヤ脱着ツールキット(小型トラック用)
仕様
| インパクト駆動式タイヤマデウントツール | タイヤ取り外し用 全長:1117mm ソケットサイズ:27mm 使用工具:エアーインパクトレンチ、充電式インパクトレンチ |
ビードストッパー | タイヤ取り外し用 全長:127mm 幅:約50mm 高さ:約63mm タイヤ取り外し時にタイヤの位置を固定します。 |
|---|---|---|---|
| タイヤマウントツール | タイヤ組込み用 適合タイヤサイズ:24.5”(622mm)まで 全長:863mm 独自の先端形状がハブ周りの作業に対応可能 |
ビードホルダー | タイヤ組込み用 全長:約101mm 幅:約35mm 入数:2個 タイヤ組込み時にビードのずれを防止するツール |
| 総重量 | 18kg | 適合タイヤ | 10インチATVタイヤから22.5~24.5インチのトラックタイヤ |
| チューブレスタイヤの脱着に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
224,300 円(税抜)/ 246,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA519CK-21 : 1117mm インパクト駆動式タイヤデマウントツール |
| セット商品 | EA519CK-9 : 863mm タイヤマウントツール |
| セット商品 | EA519CB-8 : トラックタイヤビードホルダー |
| セット商品 | EA519CK-13 : タイヤビードストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
