品番 : EA519CK-9
品名 : 863mm タイヤマウントツール
仕様
| 適合タイヤサイズ | 24.5”(622mm)まで | 全長 | 863mm |
|---|---|---|---|
| 先幅 | 約28mm(両先端) | 軸径 | 約19mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 2.5kg |
| 独自の先端形状がハブ周りの作業に対応可能 | |||
| 小型設計により、ホイールへのタイヤ装着時に大きく噛み込むことなく、タイヤビードの損傷を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-6 1321mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-7 889mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-8 940mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-9 863mm タイヤマウントツール |
ウェブカタログ画像
拡大
