品番 : EA519CK-8
品名 : 940mm タイヤマウントツール
仕様
| 適合タイヤサイズ | 17.5”~24.5”(445~622mm) | 全長 | 940mm |
|---|---|---|---|
| 先幅 | 約35mm | 軸径 | 約31mm |
| 重量 | 4kg | 材質 | アルミ鋳造 |
| チューブレスタイヤの装着に。 | |||
| タイヤの取り付けは20秒で完了できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/13 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-6 1321mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-7 889mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-8 940mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-9 863mm タイヤマウントツール |
ウェブカタログ画像
拡大
