品番 : EA519CK-6
品名 : 1321mm タイヤマウントツール
仕様
| 全長 | 1321mm | 先幅 | 約28mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 約25mm | 重量 | 4kg |
| 材質 | スチール | ||
| AG(農業機械)、OTR(大型重機)タイヤ用 | |||
| 長くて丈夫なバーにより、地面で水平に置いたタイヤを効率的かつ強力なテコの力で取り付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,800 円(税抜)/ 47,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-6 1321mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-7 889mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-8 940mm タイヤマウントツール |
| EA519CK-9 863mm タイヤマウントツール |
ウェブカタログ画像
拡大
