詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MD-41

品名 : 21x450mm バール[八角型]

カタログ訂正

26/03/03 材質の訂正。誤:八角特殊鋼材、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 C-1
全長 450mm 軸 16mm
尾幅 21mm 爪幅(釘抜き) 5mm
重量 800g 材質 機械構造用炭素鋼
断面形状 八角特殊鋼材
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。
バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
くぎ抜き・テコ・はがし作業に
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0119ページ
バリエーション一覧
EA519MD-41 21x450mm バール[八角型]
EA519MD-42 21x540mm バール[八角型]
EA519MD-43 25x600mm バール[八角型]
EA519MD-44 25x750mm バール[八角型]
EA519MD-45 29x900mm バール[八角型]
ウェブカタログ画像
  • a:5mm\nb:21mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top