品番 : EA519MD-44
品名 : 25x750mm バール[八角型]
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:八角特殊鋼材、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | C-1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 750mm | 軸 | 19mm |
| 尾幅 | 25mm | 爪幅(釘抜き) | 7.5mm |
| 重量 | 1880g | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 断面形状 | 八角特殊鋼材 | ||
| 八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。 | |||
| バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。 | |||
| バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。 | |||
| くぎ抜き・テコ・はがし作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MD-41 21x450mm バール[八角型] |
| EA519MD-42 21x540mm バール[八角型] |
| EA519MD-43 25x600mm バール[八角型] |
| EA519MD-44 25x750mm バール[八角型] |
| EA519MD-45 29x900mm バール[八角型] |
ウェブカタログ画像
拡大
