品番 : EA519MD-42
品名 : 21x540mm バール[八角型]
仕様
全長 | 540mm | 軸 | 16mm |
---|---|---|---|
尾幅 | 21mm | 重量 | 960g |
材質 | 八角特殊鋼材 | ||
くぎ抜き・テコ・はがし作業に | |||
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。 | |||
刃幅 | 5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/24 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0118ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA519MD-41 21x450mm バール[八角型] |
EA519MD-42 21x540mm バール[八角型] |
EA519MD-43 25x600mm バール[八角型] |
EA519MD-44 25x750mm バール[八角型] |
EA519MD-45 29x900mm バール[八角型] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)