詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MD-53

品名 : 500mm 平バール(超軽量)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 02018
全長 500mm 尾幅 24mm
刃幅 5mm 重量 510g
材質 機械構造用炭素鋼、鋼管 断面形状 異形焼入鋼管
超軽量
パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。
バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。
バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。
サビに強いクロムメッキ仕上げ
落下防止金具の取付穴付
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0119ページ
バリエーション一覧
EA519MD-51 390mm 平バール(超軽量)
EA519MD-52 450mm 平バール(超軽量)
EA519MD-53 500mm 平バール(超軽量)
EA519MD-54 540mm 平バール(超軽量)
EA519MD-55 600mm 平バール(超軽量)
EA519MD-56 750mm 平バール(超軽量)
EA519MD-57 900mm 平バール(超軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:5mm\nb:24mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top