詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MD-56

品名 : 750mm 平バール(超軽量)

カタログ訂正

26/03/03 サイズbの訂正。誤:30mm、正:29mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 02021
全長 750mm 尾幅 29mm
刃幅 7.5mm 重量 1120g
材質 機械構造用炭素鋼、鋼管 断面形状 異形焼入鋼管
超軽量
パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。
バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。
バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。
サビに強いクロムメッキ仕上げ
落下防止金具の取付穴付
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 00:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0119ページ
バリエーション一覧
EA519MD-51 390mm 平バール(超軽量)
EA519MD-52 450mm 平バール(超軽量)
EA519MD-53 500mm 平バール(超軽量)
EA519MD-54 540mm 平バール(超軽量)
EA519MD-55 600mm 平バール(超軽量)
EA519MD-56 750mm 平バール(超軽量)
EA519MD-57 900mm 平バール(超軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:7.5mm\nb:29mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top