品番 : EA519MD-54
品名 : 540mm 平バール(超軽量)
カタログ訂正
26/03/03 サイズbの訂正。誤:24mm、正:29mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | 02019 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 540mm | 尾幅 | 29mm |
| 刃幅 | 5mm | 重量 | 900g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼、鋼管 | 断面形状 | 異形焼入鋼管 |
| 超軽量 | |||
| パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。 | |||
| バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。 | |||
| バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。 | |||
| 軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。 | |||
| サビに強いクロムメッキ仕上げ | |||
| 落下防止金具の取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MD-51 390mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-52 450mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-53 500mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-54 540mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-55 600mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-56 750mm 平バール(超軽量) |
| EA519MD-57 900mm 平バール(超軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
