詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520ED-21B

品名 : 370x 910mm/ 25kg キャリーカート

仕様

折りたたみ時サイズ(mm) 310(W)×90(D)×530(H) 車輪径(mm) 90
重量(kg) 1.6 積載均等耐荷重 25kg
荷台サイズ(mm) 370×370 全高(mm) 910
材質 荷台:スチール
タイヤ:樹脂
フック固定バンド付
コンバットカラーの折りたたみ式キャリーカート。
フィッシング、レジャー、アウトドア、キャンプなどで映えるカラーリング。
組み立ても簡単ですぐに使え、コンパクトに折りたためるので車載などにも便利。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 11:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2519ページ

代替品

EA520CP-3
バリエーション一覧
EA520ED-21B 370x 910mm/ 25kg キャリーカート
EA520ED-22B 400x 940mm/ 35kg キャリーカート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top