品番 : EA520FD-109
品名 : 260mm 車輪(EA520FD-9,-13,-53用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
車輪径 | φ260mm | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
EA520FD-53、EA520FD-13、EA520FD-9用替タイヤ | |||
エアー入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 11:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520FD-9 : ドラム缶トロリー |
本体 | EA520FD-13 : 300kg ドラムトラック |
本体 | EA520FD-53 : 510x 240mm/100kg ハンドトラック(ボンベ用) |
拡大