品番 : EA520W-13
品名 : φ686mm/85ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター)
仕様
| 積載均等耐荷重 | 453kg | サイズ | φ686×152(H)mm |
|---|---|---|---|
| キャスター径 | 75mm | 重量 | 11.8kg |
| 材質 | スチール | 材質(キャスター) | スチール(焼結鉄) |
| 85ガロンドラム缶用 | |||
| 運搬時にキャスターが周りに当たりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520W-11 φ483mm/30ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター) |
| EA520W-13 φ686mm/85ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター) |
