詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-11

品名 : φ483mm/30ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター)

仕様

積載均等耐荷重 453kg サイズ φ483×152(H)mm
キャスター径 75mm 重量 8.16kg
材質 スチール 材質(キャスター) スチール(焼結鉄)
30ガロンドラム缶用
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0626ページ 1652ページ
バリエーション一覧
EA520W-11 φ483mm/30ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター)
EA520W-13 φ686mm/85ガロン ドラムキャリー(スチールキャスター)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違い
  • 付属キャスター

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top