品番 : EA520WD-5
品名 : 55ガロン/272kg ドラム缶キャリー(自在車付)
この商品はお客様組み立て品です。
後輪が自在車輪で小回りがききます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 272kg |
---|---|---|---|
フレームサイズ | 495(W)×825(L)×511(H)mm | 車輪径 | 固定:63mm 自在:76mm |
重量 | 16.7kg | 仕様 | 2輪固定・2輪自在 |
材質 | スチール | 車輪 | フレーム内 |
車輪材質 | 固定:ポリオレフィン 自在:硬質ゴム製 |
||
55ガロンドラム用 | |||
後輪が自在車輪で小回りがききます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,800 円(税抜)/ 51,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0652ページ 1717ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA520WD-11 : [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット |
オプション | EA520WD-12 : [EA520WD-11用] 替吸収材 |
部品 | EA520WB-211 : [EA520WD-5用] 替キャスター(自在) |
部品 | EA520WB-210 : [EA520WD-2,-5用] 替キャスター(固定) |