品番 : EA520XP-1
品名 : 520x850mm/150kg テーブルリフト(ジャバラカバー付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-150J |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 150 | 荷台サイズ(mm) | 520×850 |
揚高(mm) | 235~725 | ストローク(mm) | 490 |
押手高さ | 810mm | 全長 | 1075mm |
車輪径 | 100mm(ゴム車) | 重量 | 45kg |
材質 | ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング ポンプ:アルミ シリンダー:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体:スチール(粉体塗装) |
ペダル回数 | 22回 |
使用油 | タービン油:ISO VG22 | ||
油圧シリンダー | |||
ブレーキ付キャスター | |||
フットペダル式 | |||
ジャバラ式フルカバー | |||
ジャバラ付きで作業者の安全性を高めます。 | |||
レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 | |||
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。 | |||
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 | |||
レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です) | |||
過負荷防止装置付 (※荷重オーバーの時は上昇しません。) | |||
早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。) | |||
急降下防止バルブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
173,000 円(税抜)/ 190,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1739ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520XP-1 520x850mm/150kg テーブルリフト(ジャバラカバー付) |
EA520XP-2 600x950mm/250kg テーブルリフト(ジャバラカバー付) |