品番 : EA521PS-125
品名 : 125mm 両刃目立てやすり(中目)
仕様
全長 | 165mm | 刃長 | 125mm |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状 | 菱形(25×3.5) |
やすり目 | 単目 | 材質 | 炭素工具鋼(SK-2) |
ハンドル | EA521VZ-12(別売) | ||
鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工に | |||
ひし形の形状でヤスリ目は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。 | |||
両面使用可 | |||
柄無し |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/13 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521PS-100 100mm 両刃目立てやすり(中目) |
EA521PS-125 125mm 両刃目立てやすり(中目) |
EA521PS-150 150mm 両刃目立てやすり(中目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-12 : 100mm やすりハンドル(125-200mm用) |