品番 : EA521SC-12C
品名 : 170mm ダイヤモンド鏝やすり(小半丸/金型用)
仕様
全長 | 170mm | 粒度 | #150 |
---|---|---|---|
形状 | 小半丸 | 用途 | 金型などのバリ取りに |
コーティング長 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 14:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0606ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521SC-12C 170mm ダイヤモンド鏝やすり(小半丸/金型用) |
EA521SC-12F 170mm ダイヤモンド鏝やすり(三角/金型用) |
EA521SC-12H 170mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円/金型用) |
EA521SC-12N 140mm ダイヤモンド鏝やすり(刀刃/金型用) |