品番 : EA521SC-12N
品名 : 140mm ダイヤモンド鏝やすり(刀刃/金型用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
形状 | 片コテ刀刃 | 全長 | 140mm |
---|---|---|---|
粒度 | #150 | コーティング長 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 19:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA521SC-12C 170mm ダイヤモンド鏝やすり(小半丸/金型用) |
EA521SC-12F 170mm ダイヤモンド鏝やすり(三角/金型用) |
EA521SC-12H 170mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円/金型用) |
EA521SC-12N 140mm ダイヤモンド鏝やすり(刀刃/金型用) |
拡大