品番 : EA521TF-210
品名 : φ3x 85mm やすり(5種・5本組/中目)
仕様
| 仕様 | 5本組(平・半丸・丸・角・三角) | 全長(mm) | 85 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 45 | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(φ3)、角(2.7)、三角(3.8) | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| 軸径 | φ3mm | 適合本体 | EA159SR-1 |
| 柄の部分が丸シャンクになっており、φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/07 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
