品番 : EA521TF-211
品名 : φ3x 85mm やすり(平/5本/中目)
仕様
| 全長(mm) | 85 | 刃長(mm) | 45 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(5.5×1.5) |
| 入数(本) | 5 | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| 軸径 | φ3mm | 適合本体 | EA159SR-1 |
| 柄の部分が丸シャンクになっており、φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/07 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
