品番 : EA521TF-216
品名 : φ3x 85mm やすり(三角/5本/中目)
仕様
全長(mm) | 85 | 刃長(mm) | 45 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 三角(3.8) |
入数(本) | 5 | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
軸径 | φ3mm | 適合本体 | EA159SR-1 |
柄の部分が丸シャンクになっており、φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/27 03:24現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0592ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:5本