品番 : EA521TF-73
品名 : φ5x105mm やすり(平/中目)
仕様
全長(mm) | 105 | 刃長(mm) | 70 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(7×3) |
入数(本) | 1 | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
軸径 | φ5mm | 適合本体 | EA159SR-5 |
重量 | 36g | ||
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 | |||
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 02:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0592ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521TF-60 φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目) |
EA521TF-73 φ5x105mm やすり(平/中目) |
EA521TF-75 φ5x105mm やすり(半丸/中目) |
EA521TF-76 φ5x105mm やすり(丸/中目) |
EA521TF-77 φ5x105mm やすり(角/中目) |
EA521TF-78 φ5x105mm やすり(三角/中目) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159SR-5 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)