詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TF-75

品名 : φ5x105mm やすり(半丸/中目)

仕様

全長(mm) 105 刃長(mm) 70
粗さ 中目 形状(mm) 半丸(8×3.2)
入数(本) 1 材質 炭素工具鋼(SK材)
軸径 φ5mm 適合本体 EA159SR-5
重量 30g
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0582ページ
バリエーション一覧
EA521TF-60 φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目)
EA521TF-73 φ5x105mm やすり(平/中目)
EA521TF-75 φ5x105mm やすり(半丸/中目)
EA521TF-76 φ5x105mm やすり(丸/中目)
EA521TF-77 φ5x105mm やすり(角/中目)
EA521TF-78 φ5x105mm やすり(三角/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(8×3.2)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top