品番 : EA521TF-77
品名 : φ5x105mm やすり(角/中目)
仕様
| 全長(mm) | 105 | 刃長(mm) | 70 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 角(4) |
| 入数(本) | 1 | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| 軸径 | φ5mm | 適合本体 | EA159SR-5 |
| 重量 | 32g | ||
| 電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 | |||
| 柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/02 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TF-60 φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TF-73 φ5x105mm やすり(平/中目) |
| EA521TF-75 φ5x105mm やすり(半丸/中目) |
| EA521TF-76 φ5x105mm やすり(丸/中目) |
| EA521TF-77 φ5x105mm やすり(角/中目) |
| EA521TF-78 φ5x105mm やすり(三角/中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SR-5 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
