詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AE-21A

品名 : 100x50x13mm 油砥石・天然(極細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 仕様 極細目
サイズ 100×50×13mm 粒度 #4000~6000
アーカンサスストーン
木製ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/04 05:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0588ページ
バリエーション一覧
EA522AE-21A 100x50x13mm 油砥石・天然(極細目)
EA522AE-22A 150x50x13mm 油砥石・天然(極細目)
EA522AE-23A 200x50x13mm 油砥石・天然(極細目)
EA522AE-24 250x50x25mm 油砥石・天然(極細目)
EA522AE-25 300x50x25mm 油砥石・天然(極細目)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top