品番 : EA522AE-24
品名 : 250x50x25mm 油砥石・天然(極細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
仕様 | 極細目 | サイズ | 250×50×25mm |
---|---|---|---|
木製ケースサイズ | 275×75×45mm | ||
アーカンサスストーン | |||
天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。 | |||
粒度 | #4000~6000 | ||
極精密な微細加工などの精密仕上げに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/08/20 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0598ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522AE-21A 100x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
EA522AE-22A 150x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
EA522AE-23A 200x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
EA522AE-24 250x50x25mm 油砥石・天然(極細目) |
EA522AE-25 300x50x25mm 油砥石・天然(極細目) |